| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001735697 Herst.-Nr.: 2356_9 EAN/GTIN: 4031301010517 |
| |
|
| | |
| Nitril-Handschuhe mit Strickbund, Kat. 2, Nitril-Beschichtung, UNIVERSAL-Qualität, 3/4 beschichtet, gelb Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2356_9 | Werksnummer: | 2356-9 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb/beige | Groesse: | 9 | Material: | Nitril | Produktart: | Nitril-Handschuhe STRICKBUND |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, big montagehandschuh nitril, gartenhandschuh, big gartenhandschuh |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 0,69* | € 1,04* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,67* | € 2,35* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 6,21* | € 8,51004* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 7,83* | € 11,40* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 9,02* | € 12,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Paar (ab € 0,5175* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete | Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 102,12048* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|