| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8388824 Herst.-Nr.: 2356-9 EAN/GTIN: 4031301010517 |
| |
|
| | |
| TEXXOR Nitrilhandschuh STRICKBUND 2356 Gr.9 - Baumwolle-Strickgewebe (Interlock)
- ¾ Nitril-Beschichtung (gelb)
- UNIVERSAL-Qualität
- Strickbund
- nicht silikonfrei
- Materialstärke Handfläche: ca. 0,20 mm
- ca. 24 Gauge
- Angenehmes Tragegefühl und Griffsicherheit auch bei Nässe. Hohe Flexibilität und gute Passform. Geeignet im Umgang mit Ölen und Schmiermittel. Gute Abriebfestigkeit dank der robusten Nitril-Beschichtung.
- Trägermaterial: 100% Baumwolle (Interlock)
- Beschichtung: Nitril (¾-beschichtet)
- Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Abrieb
- speziell für den Umgang mit rauen
- scheuernden Materialien
- z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein
- grobe Montagearbeiten
- Straßen- und Landschaftsbau
- Entsorgung und Recycling
- EN 388:2016
- EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen: | | Marke: | teXXor® | Herstellernummer: | 2356-9 | Größe: | 9 | Farbe: | gelb/beige | Material: | Trägermaterial: 100% Baumwolle (Interlock) Beschichtung: Nitril (¾-beschichtet) | Norm: | EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009 | Einsatzgebiete: | Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Abrieb, speziell für den Umgang mit rauen, scheuernden Materialien, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, grobe Montagearbeiten, Straßen- und Landschaftsbau, Entsorgung und Recycling |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, big montagehandschuh nitril, gartenhandschuh, big gartenhandschuh |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 0,69* | € 1,04* | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,67* | € 2,35* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 6,21* | € 8,51004* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 7,83* | € 11,40* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 9,02* | € 12,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 12,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|