| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001735705 Herst.-Nr.: 2359_9 EAN/GTIN: 4031301024767 |
| |
|
| | |
| Nitril-Handschuhe mit Stulpe, Kat. 2, Nitril-Beschichtung, vollbeschichtet, gelb Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2359_9 | Werksnummer: | 2359-9 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb/beige | Groesse: | 9 | Material: | Nitril | Produktart: | Nitril-Handschuhe STULPE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril, gartenhandschuh, nitrilhandschuhe gelb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,27* | € 3,12* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 26,11008* | € 35,51004* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 25,33008* | € 35,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,11084* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|