Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 2359 Gr.9 gelb EN420/EN388 PSA II


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200650
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2359-9
EAN/GTIN:
     4031301024767
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Nitril-Handschuhe STULPE beige/gelb Länge ca. 26cm Kategorie 2 · EN 388-3111X Nitril vollbeschichtet 100% Baumwolle Stulpe Baumwolle-Strickgewebe · Nitril-Vollbeschichtung (gelb) · Stulpe · ca. 24 Gauge (: 0,511 mm) · Materialstärke Handfläche: ca. 0,20 mm. Angenehmes Tragegefühl und Griffsicherheit auch bei Nässe. Hohe Flexibilität und gute Passform. Geeignet im Umgang mit Ölen und Schmiermittel. Gute Abriebfestigkeit dank der robusten Nitrilbeschichtung. · Einsatzgebiete: Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Abrieb, speziell für den Umgang mit rauen, scheuernden Materialien auch in einem nassen Umfeld, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, grobe Montagearbeiten, Straßen- und Landschaftsbau, Entsorgung

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 3
· Weiterreißfestigkeit: 1
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Stärke ca.: 0,2mm
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: 100% Baumwolle, Beschichtung: Nitril (vollbeschichtet)
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
gelb/beige
Material:
100%Baumwolle
Norm:
EN420/EN388
Ausführung:
Nitril-Vollbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gelb, gartenhandschuh, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,14*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 26,10*
€ 35,62008*
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 25,27008*
€ 35,77008*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,62008*
€ 42,3879
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,95008*
€ 39,2106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,71*
€ 37,7349
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,82008*
€ 36,6759
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,99008*
€ 34,4982
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 26,10*
€ 31,059
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,175* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.