Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S3-Sicherheitsschnürstiefel SpecialStar schwarz 5330_47 Gr.47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RUNNEX® S3-Sicherheitsschnürstiefel SpecialStar schwarz 5330_47 Gr.47
RUNNEX® S3-Sicherheitsschnürstiefel SpecialStar schwarz 5330_47 Gr.47
RUNNEX® S3-Sicherheitsschnürstiefel SpecialStar schwarz 5330_47 Gr.47
Artikel-Nr.:
     1955-2001737372
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5330_47
EAN/GTIN:
     4031301042440
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ruNNexS3-Sicherheitsschnürstiefel WinterStar, EN ISO 20345, Stahlkappe, SRC schwarz

ruNNex S3-Sicherheitsschnürstiefel, reflektierende Applikationen, Kälteisolierung durch spezielle Fasern von Thinsulate®, Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder, Textileinsätze aus Cordura®, Futter: Textilfutter mit Thinsulate® Isulation, Sohle: PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Die WinterStars bieten ideale Schutzmechanismen bei Minusgraden und trotzdem ein gesundes Schuhklima.
Bei den ruNNex® S3-Sicherheitsschuhen mit durchtrittsicherer Zwischensohle besteht keine Gefahr durch spitze und scharfe Gegenstände. Hochwertige Materialien und eine rutschfeste Sohle sorgen für einen starken und standfesten Auftritt bei jeder Anwendung.

Rutschhemmung:
SRC - Rutschhemmung auf Boden mit Keramikfliesen mit NaLS (Natriumlaurylsulfatlösung) und auf Stahlboden mit Glycerin (SRC = SRA + SRB)

Kälteisolierung:
CI

Normen:EN ISO 20345 - Sicherheitsschuhe für den gewerblichen Bereich

Ausstattung:
Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder, Textileinsätze aus Cordura®
Futter: Textilfutter mit Thinsulate® Insulation
Sohle: PU/PU-Sohle mit Überkappe
Dämpfung: ruNNex® PU-Zwischensohle
Kappe: Stahlkappe
Durchtrittschutz: metallfrei
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: ca. 714 g / Stück Gr. 42
Rutschhemmung: SRC
CI: Kälteisolierung
Normen: EN ISO 20345
Plus: PU-Überkappe, reflektierende Applikationen, durchtrittsichere Zwischensohle, profilierte Laufsohle

Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche, Baugewerbe, Kältebereiche, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5330_47
Werksnummer:
5330-47
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
47
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,43*
€ 90,87*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 69,19*
€ 91,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,24*
€ 92,85*
5 Tage
6
€ 4,79*
ab € 78,22*
€ 99,12*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,25*
€ 108,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,92*
€ 104,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,57*
€ 99,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,67*
€ 98,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,19*
€ 82,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.