Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel WinterStar 5330 Gr.47 schwarz S3 SRC CI EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402876414
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5330-47
EAN/GTIN:
     4031301042440
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
S3-Sicherheitsschnürstiefel SpecialStar schwarz Weite 11 EN ISO 20345 · Rutschhemmung SRC 2-Dichten PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe Thinsulate® Insulation metallfreie Durchtritthemmung S3-Sicherheitsschnürstiefel natürlich EN 20345:2011 geprüft: - hydrophobiertes Glattleder - Cordura® - Thinsulate® Insulation - geschlossene und gepolsterte Lasche · gepolsterte Ferse und Schaftabschluss - reflektierende Biese - metallfreie Durchtritthemmung - 2-Dichten PU/PU-Sohle · Rutschhemmung SRC - Überkappe aus Polyurethan - zeitloses Design und ergonomische Form - Schuhweite 11 für hohen Tragekomfort - verfügbar bis Größe 48 - CI geprüft (Kälteisolierung). Die RUNNEX® SpecialStars S3-Schnürstiefel bieten jederzeit den notwendigen Schutz. Das gibt Sicherheit auch in der kalten Jahreszeit · natürlich EN 20345:2011 geprüft. Robustes Styling · ergänzt um hohen Tragekomfort. Der aus hydrophobiertem Glattleder und Cordura® gefertigte Sicherheitsschnürstiefel ist zudem mitThinsulate® Insulation ausgestattet. Die Zehenschutzkappe aus Stahl und die metallfreie Durchtritthemmung bieten optimalen Schutz. Mit der bewährten 2-Dichten PU/PU-Sohle mit ist man auf allen Untergründen gut und sicher unterwegs. Die Überkappe aus Polyurethan verhindert eine frühzeitige Abnutzung der Schuhspitze. Die geschlossene und gepolsterte Lasche verhindert Druckstellen und das Eindringen von Schmutz. Der RUNNEX® WinterStar Artikel 5330 vermittelt ein angenehm · entspanntes Tragegefühl · auch bei Minusgraden und ist ein wertvoller · passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitsschnürstiefel sind verfügbar in den Größen 36-48 und CI (Kälteisolierung) zertifiziert. · Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Kältebereiche, Innen- und Außenbereiche, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: PU
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder, Textileinsätze aus Cordura®, Futter: Textilfutter mit Thinsulate® Insulation, Sohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe, Dämpfung: RUNNEX® soft PU-Zwischensohle, Zehenschutzkappe: RUNNEX® Steel-Protection, Durchtritthemmung: metallfrei, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
· Normen: EN 20345:2011 S3 CIEN 20345:2011
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz
Material:
Glattleder/Textil
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC CI
Ausführung:
m.PU-Überkappe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,43*
€ 90,87*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 69,19*
€ 91,25*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,24*
€ 92,85*
5 Tage
6
€ 4,79*
ab € 78,22*
€ 99,12*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,85*
€ 110,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,30*
€ 108,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,09*
€ 104,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,40*
€ 102,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,24*
€ 87,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.