Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX Winterstiefel Winter Star, S3 Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RUNNEX Winterstiefel Winter Star, S3 Gr. 47
RUNNEX Winterstiefel Winter Star, S3 Gr. 47
RUNNEX Winterstiefel Winter Star, S3 Gr. 47
RUNNEX Winterstiefel Winter Star, S3 Gr. 47
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031301042440
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5330 47
EAN/GTIN:
     4031301042440
Produktbeschreibung: •Norm: EN ISO 20345:2011 •Kälteisolierung •SRC •PU-Überkappe •Reflektierende Applikationen •Stahlkappe •Ganzflächige Einlegesohle •Metallfreie Durchtritthemmung •ruNNex® PU-Zwischensohle Einsatzgebiete: •Industrie •Handwerk •Innen- und Außenbereiche •Baugewerbe •Kältebereiche •Garten- und Landschaftsbau •Landwirtschaft •Entsorgungsindustrie Material: •Obermaterial: Hydrophobiertes Glattleder, Textileinsätze aus Cordura® •Futter: Textilfutter mit Thinsulate® Insulation •Sohle: PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe
Weitere Informationen:
Größe:
47
Schutzstufe:
S3
Farbe:
schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,74*
€ 92,11*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 69,51*
€ 92,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,59*
€ 94,32*
Lager 7
6
Frei Haus
ab € 78,59*
€ 101,54*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,54*
€ 120,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,74*
€ 119,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,65*
€ 113,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,84*
€ 109,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,59*
€ 93,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.