Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Electrician Isolierhandschuh E016B Class 0 14" Black Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell Electrician Isolierhandschuh E016B Class 0 14" Black Gr. 8
Ansell Electrician Isolierhandschuh E016B Class 0 14" Black Gr. 8
Ansell Electrician Isolierhandschuh E016B Class 0 14" Black Gr. 8
Artikel-Nr.:
     1955-2001802150
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     RIG014B080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Maximale Nutzspannung 1.000 V WS/1500 V GS
Latex, schwarz,Rollrand, 360mm Isolierhandschuh für Elektromonteure, maximale Nutzspannung 1.000 V WS/1500 V GS Einzigartige Flexibilität und Fingerbeweglichkeit, anatomische Passform. Die erweiterte Stulpe bietet Raum für Ärmelenden von Kleidungsstücken. Anwendung: Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung von WS = 50 V (1), Elektrounternehmen, Herstellung und Wartung von Hybridmotoren, Maintenance Repairs and Operations (MRO) in allen Industrien, Reparatur- und Wartungsarbeiten im Nahverkehrsbereich, Wartungs-, Reparatur- und Transmissionsarbeiten im Stromversorgungsbereich, Reparatur von Telefonanlagen in der Nähe von Stromleitungen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
RIG014B080
Werksnummer:
2490014880
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8
Produktart:
Latex, schwarz, Rollrand, 360mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 41,00*
€ 49,22*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 46,69*
€ 59,08*
1
€ 8,95*
ab € 46,21*
€ 62,22*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 49,22*
€ 58,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,02*
€ 55,95
pro Paar
ab 50 Paar
€ 46,32*
€ 55,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,00*
€ 48,79
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 492,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.