| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001829583 Herst.-Nr.: 2608662579 EAN/GTIN: 3165140833233 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608662579 HCS Segmentmesser MATI 66 SC, 66 x 30 mm, 1er-Pack Das Segmentmesser Starlock MATI 66 SC ermöglicht sehr schnelle Schnitte in den Ecken weicher Materialien. Das Blatt von 66 mm Länge im Putter-Design mit zwei scharfen Schneiden ermöglicht schnelles und müheloses Arbeiten in Ecken. Das besonders breit ausgeführte Blatt ermöglicht durch seine Formgebung breitere Schnitte und schnelleres Arbeiten an widerstandsfähigen weichen Flächen. Dieses Segmentmesser eignet sich für schnelles Schneiden von Fensterkitt, Dichtmasse und weichem Material. Es ist ideal geeignet zum bündigen Schneiden von weichem Fugenmaterial und selbst in Ecken zum Schneiden von biegbaren Materialien wie Linoleum, Teppichboden und Teerpappe. Mit diesem Produkt kompatibel sind alle Elektrowerkzeuge des Typs Starlock Max. Das System Starlock Max ermöglicht selbst bei härtestem Einsatz maximale Schnitttiefe, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ?einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.? Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör. Breite [mm]: 66, Länge [mm]: 30 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608662579 | Werksnummer: | 2608662579 | Länge netto mm: | 177,00 | Breite netto mm: | 90,00 | Höhe netto mm: | 12,00 | Gewicht netto Kg: | 0,048000 | Gewicht brutto Kg: | 0,048000 | Ursprungsland: | CH | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,28* | € 20,58* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,07* | € 20,71* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,09* | € 21,57* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,68* | € 22,44* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 16,20* | € 23,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|