Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Kälteschutzhandschuh
>
Artikel
WINTER AQUA GUARD Handschuhe OPTI FLEX® Polyacryl/Latex/Latex 0241_10H Gr.10H
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-2001841978
Hersteller:
OPTI Flex
Herst.-Nr.:
0241_10 H
EAN/GTIN:
4025888254303
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
WINTER AQUA GUARD OPTIFLEX HANDSCHUHE, POLYACRYL / LATEX/LATEX, SCHWARZ/BLAU
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0241_10 H
Werksnummer:
0241-10
Profil:
10 H
Gewicht netto Kg:
0,180000
Gewicht brutto Kg:
0,180000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Material:
POLYESTER, POLYACRYL / LATEX / LATEX, SC
Produktart:
Handschuhe
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Feldtmann
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Isolierhandschuh
,
Kälteschutzhandschuh
,
Kälteschutzhandschuhe
,
Kühlhaushandschuh
,
Kühlhaushandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Polyester-Handschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Thermohandschuh
,
Winter Handschuhe
,
Winterbauhandschuh
,
Winterbauhandschuhe
,
Winterhandschuh
,
Winterhandschuhe
,
Winterschutzhandschuh
,
arbeitshandschuhe gr. 10 polyester
,
thermohandschuh
,
thermohandschuh gr.10
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
3 Tage
60
60
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,69*
€ 3,27*
Lager 1690
28 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,10*
€ 4,02*
Lager 5417
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,20*
€ 4,45*
Lager 1955
28 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,39*
€ 4,48*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 3,58*
€ 4,61*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
ab 300 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 60 Paar (
entspricht € 196,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handschuhe Winter Aqua Guard Gr.11 schwarz/blau EN 388,EN 511 PSA II OPTIFLEX
Helmut Feldtmann
0241-11H
ab € 2,67*
Ähnlich
Handschuhe Winter Aqua Guard Gr.8 schwarz/blau EN 388,EN 511 PSA II OPTIFLEX
Helmut Feldtmann
0241-08H
ab € 2,67*
Ähnlich
Handschuhe Winter Aqua Guard Gr.9 schwarz/blau EN 388,EN 511 PSA II OPTIFLEX
Helmut Feldtmann
0241-09H
ab € 2,68*
Ähnlich
Kälteschutzhandschuhe Mallory/Black Gr.10 schwarz/gelb EN 388,EN 511 PSA II
Helmut Feldtmann
0249-10
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen