| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001847030 Herst.-Nr.: 0680_06 H EAN/GTIN: 4025888254860 |
| |
|
| | |
| *OPTIMATE* OPTI FLEX-HANDSCHUHE NITRILSCHAUM / PU, GRAU / SCHWARZ Gr.06 H Norm EN 388 Träger 92% Polyamid (Nylon), 8% Elasthan, grau Beschichtung Nitrilschaum mit wasserbasierten Polyurethan, atmungsaktiv, schwarz Größen 6, 7, 8, 9, 10, 11 • Premium Qualität • nach Oekotex® Standard 100 • Liner in Stretchausführung für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Tragekomfort • flexible und atmungsaktive Nitril/PU-Beschichtung • Handrücken frei • dünne und damit leichte Beschichtung, dennoch gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung • sehr gutes Tastempfinden • Feinstrick, nahtlos • sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen • gute Beständigkeit gegen Öle und Fette Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0680_06 H | Werksnummer: | 0680-06 | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 6 | Material: | POLYAMID, ELASTHAN / NITRILSCHAUM / PU, | Produktart: | Handschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, hitzehandschuh gr 6, pu beschichtete handschuhe, montagehandschuh grau |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 144 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,41* | € 1,75* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 1,49* | € 1,96* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 1,52* | € 2,00* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 1,59* | € 2,08* | | | | | 1 Tag | | | 36 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,47* | € 2,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,41* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Stück | Mindestbestellmenge: 144 Stück ( entspricht € 252,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|