| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001847322 Herst.-Nr.: 22734_1 EAN/GTIN: 4025888255522 |
| |
|
| | |
| *HOSS* WARNSCHUTZ-SOFTSHELLJACKE ELYSEE ORANGE / GELB, EN ISO 20471/3 Gr.1 Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688 Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell) Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24 h Wassersäule: 5.000 mm Farbe: fluoreszierend orange/ floureszierend gelb Größen: S–XXXL • Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat • alle Reißverschlüsse wasserdicht • hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial • Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial • thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte • angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen • Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel • weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss • Saum weitenverstellbar • verstellbare und abnehmbare Kapuze Taschen: • 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen • 1 Brusttasche • 1 Innentasche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22734_1 | Werksnummer: | 22734-1 | Gewicht netto Kg: | 1,100000 | Gewicht brutto Kg: | 1,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 1-M(50/52) | Norm: | EN ISO 20471 | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,03* | € 43,27* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 32,15* | € 43,29* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,65* | € 62,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,98* | € 70,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 58,86* | € 73,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|