| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-495394 Herst.-Nr.: 22734/M EAN/GTIN: 4025888255522 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Softshell-Jacke »JIM« und »HOSS« Ausführung: •Wasser-, winddichtes und atmungsaktives Softshell-Material •Wassersäule 5000 mm •Wasserdichte Reißverschlüsse •Hoch abriebfestes, robustes Softshell-Material •Thermofixierte Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial, dadurch keine zusäzlichen Nähte •Reflexmaterial vorne, hinten, Schultern und Ärmel •Angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen •Saum und Ärmelsaum verstellbar •Verstellbare, abnehmbare Kapuze •Zwei Seitentaschen, eine Brust- und eine Innentasche M aterial: 100 % Polyester, 3-Lagen-Laminat (Softshell) Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688 Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | orange-gelb | Herstellerartikelnummer: | 22734/M | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | elysee | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,03* | € 43,27* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,15* | € 43,29* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,65* | € 62,14* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 55,98* | € 70,51* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 58,86* | € 73,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|