Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee Warnsoftshelljacke Hoss Gr. M orange/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elysee Warnsoftshelljacke Hoss Gr. M orange/gelb
Elysee Warnsoftshelljacke Hoss Gr. M orange/gelb
Elysee Warnsoftshelljacke Hoss Gr. M orange/gelb
Elysee Warnsoftshelljacke Hoss Gr. M orange/gelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p944430
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22734-1
EAN/GTIN:
     4025888255522
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
- Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688
- Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell)
- Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24 h
- Wassersäule: 5.000 mm
- Farbe: fluoreszierend orange/ floureszierend gelb
- Größen: S-XXXL
- Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
- alle Reißverschlüsse wasserdicht
- hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial
- Reflexstreifen aus 3M Scotchlite Reflexmaterial
- thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte
- angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen
- Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel
- Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
- Saum
- Weitenverstellbar
- verstellbare und abnehmbare Kapuze
- 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
- 1 Brusttasche
- 1 Innentasche
Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diese Artikel ist: Hintergrundmaterial: 0,15m² (z.B. bis 35cm x 20cm vorne und 40cm x 20cm hinten) Abstand zwischen den vertikalen Reflexstreifen auf dem Rücken, kleinste Größe: 21cm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Internetfarbe:
orange
Größe:
M
Farbe:
orange/gelb
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Wassersäule:
5.000 mm
Hersteller:
Elysee
Ausführung:
Warnschutzjacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 32,03*
€ 43,27*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 32,15*
€ 43,29*
11 Tage
50
Frei Haus
ab € 48,65*
€ 62,14*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 55,98*
€ 70,51*
1 Tag
8
€ 4,95*
ab € 58,86*
€ 73,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.