| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018683809 Herst.-Nr.: KCL2LT EAN/GTIN: 4016208099773 |
| | |
|
| | |
| Kresto® Classic KCL2LT 2 Liter-Kartusche
Für extreme Verschmutzungen, wie z.B. durch Altmineral, Schmieröle, Graphit, Metallstaub, Ruß, die nur mit einem lösemittelhaltigen Handreiniger entfernt werden können.
Produkteigenschaften: Lösemittelfrei, schwachsauer eingestellt, reibemittelhaltig Sehr starke Wachkraft Frei von toxikologisch bedenklichen Inhaltsstoffen, wie z.B. halogenierten oder aromatischen Kohlenwasserstoffen Reinigt porentief, ohne die Haut übermäßig zu belasten seifenfrei hautfreundlicher pH-wert dermatologisch getestet silikonfrei sehr gut biologisch abbaubare Tenside
Anwendung: Verschmutzte Hände nicht anfeuchten. Kresto Classic - Handreiniger gründlich verteilen. Schmutz mit wenig Wasser anlösen. Gründlich waschen und abspülen. Sorgfältig abtrocknen
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KCL2LT | Werksnummer: | 3515021603 | Profil: | 2 L Kartusche | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hautreinigung mittel/stark/sehr stark |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Industrie-Seifenspender, Industrieseifenspender, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, handwaschcreme 2 liter, nachfüllpatrone für seifenspender, handreinigungspaste 2000 ml |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 60 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 20,79* | € 27,80* | | | | | 12 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 23,34* | € 31,95* | | | | Lager 1955 | | | | 4 | | € 5,99* | ab € 23,56* | € 32,19* | | | | | | 17 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 23,06* | € 33,69* | | | | | 15 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 25,73* | € 34,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,356* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 128,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|