| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 281-4023218964 Herst.-Nr.: KCL2LT EAN/GTIN: 4016208098721 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Paste · Handreiniger für extrem starke Verschmutzungen Öl · Fett · Ruß · Schmierstoffe · Enthält toxikologisch unbedenkliche Lösemittel zur Entfernung hartnäckiger öliger Verschmutzungen ohne die Haut zu schädigen · Enthält Hautschutzstoff Eucornol® zur Minimierung des Risikos von Hautreizungen · Mit dem natürlichen Reibemittel Astopon® werden Verunreinigungen sanft entfernt · ohne die Haut zu schädigen Reinigungsgrad 5 · Anwendungsbereich: in industriellen Umgebungen
Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: seifenfrei, mit Lösemittel und Reibemittel · Reinigungsbereich: Öl · Fett · Ruß · Schmierstoffe · passend für: extrem starke Verschmutzungen · Beschaffenheit: Paste Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 2 l | Ausführung: | Paste |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Industrie-Seifenspender, Industrieseifenspender, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, deb handreiniger 2 liter, nachfüllpatrone für seifenspender, handreiniger 2l, Handreinigung, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 60 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,95* | € 27,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 23,57* | € 32,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 23,23* | € 32,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 23,17* | € 33,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 281 | | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 25,80* | € 33,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 281 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,58* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 135,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 281 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 281 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|