| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018755684 Herst.-Nr.: 834B.RTIS EAN/GTIN: 3662424036200 |
| |
|
| | |
| Facom 834B.RTIS LED-Teleskop-Inspektionsspiegel 33 mm LED-Teleskop-Inspektionsspiegel max. 850 mm lang Ø 33 mm Produktstärken: Mit LED hinterleuchteter Spiegel für eine bessere Einsicht in dunklen Bereichen Kratzfeste Scheibe aus Glas Glas mit Kunststoffeinfassung für besseren Schutz der Werkstücke und längere Lebensdauer der Scheibe Gelenk leicht mit Schraube verstellbar und blockierbar Ergonomischer und lösungsmittelbeständiger Kunststoffgriff Max. Länge 850 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 834B.RTIS | Werksnummer: | 834B.RTIS | Gewicht netto Kg: | 0,072000 | Gewicht brutto Kg: | 0,072000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Diverse Werkzeuge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,16* | € 32,07* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,56* | € 32,22* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,99* | € 33,12* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,95* | € 39,11* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,98* | € 45,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|