Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom LED-Teleskop-Inspektionsspiegel 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Inspektionsspiegel
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-834B.RTIS
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     834B.RTIS
EAN/GTIN:
     3662424036200
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Facom LED-Teleskop-Inspektionsspiegel 33 mm
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Mit LED hinterleuchteter Spiegel für eine bessere Einsicht in dunklen Bereichen<br/>Kratzfeste Scheibe aus Glas<br/>Glas mit Kunststoffeinfassung für besseren Schutz der Werkstücke und längere Lebensdauer der Scheibe<br/>Gelenk leicht mit Schraube verstellbar und blockierbar<br/>Ergonomischer und lösungsmittelbeständiger Kunststoffgriff<br/>Max. Länge 850 mm
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>d [mm]: 33<br/>L [mm]: 935<br/>[g]: 68
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,14*
€ 31,20*
€ 8,95*
ab € 22,74*
€ 31,34*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,08*
€ 32,31*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 27,99*
€ 38,71*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,18*
€ 45,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.