| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018778795 Herst.-Nr.: 201406301 EAN/GTIN: 4260405380046 |
| |
|
| | |
| AEROTEC 201406301 FSN Öl-Wasser-Trenner EW 150 - 15000 NL Merkmale: Keine Verschmutzung der Umwelt durch die zuverlässige Trennung von gesammelten Druckluftkondensaten in Restöl und Wasser. Somit wird eine umweltfreundliche Entsorgung gewährleistet. Die „EcoWater“ Wasser / Öl-Separatoren liegen deutlich unter rechtlich geltenden Grenzen. So kann das reine Kondenswasser direkt in die Kanalisation geleitet werden. Modell FSN Öl-Wasser-Trenner EW 150-15000NL Artikelnummer 201406301 Liefermenge L/Min 15000 Anschluss Zoll 1/2 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 201406301 | Werksnummer: | 201406301 | Gewicht netto Kg: | 5,000000 | Gewicht brutto Kg: | 5,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 845,27* | € 1.004,60* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 877,13* | € 1.004,61* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 906,12* | € 1.010,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|