| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018801020 Herst.-Nr.: 2419_7 EAN/GTIN: 4031301049951 |
| |
|
| | |
| Material Trägermaterial: HPPE/Polyamid/Glasfaser/Elasthan Beschichtung: Polyurethan (PU)Farbehellblau-meliert/grauNormenPSA Kategorie 2 (mittlere Risiken)EN 388 - Schutz gegen mechanische RisikenSchnittschutzklasse 3Größe(n)S - XXLVerpackungseinheit240 PaarEigenschaften sehr gute Abriebfestigkeit guter Trockengriff sehr flexibel sehr gute Passform hoher Tragekomfort atmungsaktivEinsatzgebieteideal für leichte bis mittelschwere Arbeiten aller Art unter trockenen Bedingungen und einem mittleren Schnittrisiko, wie z. B. im Maschinenbau, Automobilindustrie und -zulieferung, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Wartung und Instandsetzung, Lagerhaltung, Transport und Logistik, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Abfallbeseitigung und Recycling, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau, Hobby u.v.m. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2419_7 | Werksnummer: | 2419-7 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau/hellblau meliert | Groesse: | 7 | Produktart: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,64* | € 4,94* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 35,59008* | € 46,91004* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 40,43004* | € 54,62004* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 57,59004* | € 73,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,36917* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|