Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Schwingschleifblatt
>
Holz-Schleifstreifen
>
Artikel
Bosch 2608621596 Papierschleifblatt C420 Standard for Wood and Paint, 230 x 280
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-2018993458
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608621596
EAN/GTIN:
3165140914697
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Bosch 2608621596 Papierschleifblatt C420 Standard for Wood and Paint, 230 x 280 mm, 180 Das Schleifblatt C420 Standard for Wood and Paint ist gut für allgemeines Schleifen auf Holz und Lackoberflächen. Die C-/D-Papierrückseite ist flexibel und passt sich der Arbeitsfläche an, wodurch Konturenschliff möglich ist. Das Blatt hat wegen der Klebkraft der Körnung eine lange Lebensdauer, denn Bruch und Verlust der Körnung werden verhindert. Die starke Körnung aus Aluminiumoxid ermöglicht eine konsistente Materialabtragung, eine gleichmäßige Oberflächenqualität. Dieses Produkt ist zum Handschleifen von Holz, holzbasierten Materialien und Furnier vorgesehen und für das Anschleifen von Lack auf ebenen und gewölbten Oberflächen geeignet. Zudem ist es die optimale Wahl für das Aufrauen und Abschleifen von Farben, Lacken, Grundierungen und Füllstoffen sowie für das Feinschleifen von scharfen Kanten. Das Schleifblatt C420 Standard for Wood and Paint ist mit Schwingschleifern mit Klemmbügeln kompatibel. Blattabmessung, Breite mm: 230, Blattabmessung, Länge mm: 280, Blattabmessung mm: 230x280, Körnung: 180
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608621596
Werksnummer:
2608621596
Profil:
1
Gewicht netto Kg:
0,015000
Gewicht brutto Kg:
0,017000
Ursprungsland:
BR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schleifblatt
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Bosch Blau Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Schleifpapier
,
Lack-Schleifpapier
,
Lack-Schleifstreifen
,
Lack-Schwingschleifblatt
,
Schleifstreifen
,
Schwingschleifblatt
,
handschleifpapier bosch
,
handschleifpapier korn 180
,
holz schleifpapier
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
7 Tage
200
50
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,27*
Lager 260
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,20*
€ 0,27*
Lager 2478
6 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,226*
€ 0,2965*
Lager 1498
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,45*
ab € 0,2253*
€ 0,3053*
Lager 1955
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,28*
€ 0,40*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 20,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Handschleifklotz, doppelseitig, 70 x 125 mm
Bosch
2608608586
ab € 11,77*
Sonstiges
Handschleifklotz, Kork, 70 x 125 mm
Bosch
2608608587
ab € 9,88*
Sonstiges
Handschleifklotz, Länge x Breite: 60 x 100 mm, aus Kork, klein
Bosch
2607000636
ab € 2,18*
Sonstiges
Handschleifklotz, Länge x Breite: 80 x 120 mm, aus Kork, klein
Bosch
2607000637
ab € 2,19*
Sonstiges
Schwingschleifer GSS 230 AVE, im Karton
Bosch
0601292802
ab € 235,50*
Sonstiges
Schwingschleifer GSS 230 AVE, mit L-BOXX
Bosch
0601292801
ab € 255,71*
Sonstiges
Schwingschleifer GSS 280 AVE
Bosch
0601292902
ab € 252,93*
Sonstiges
Schwingschleifer GSS 280 AVE, mit L-BOXX
Bosch
0601292901
ab € 276,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen