Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608577147 Impact Control Multi Construction Bohrer- und Schrauberbit-Set,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608577147 Impact Control Multi Construction Bohrer- und Schrauberbit-Set,
Bosch 2608577147 Impact Control Multi Construction Bohrer- und Schrauberbit-Set,
Bosch 2608577147 Impact Control Multi Construction Bohrer- und Schrauberbit-Set,
Artikel-Nr.:
     1955-2018993549
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577147
EAN/GTIN:
     3165140881777
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
Bosch 2608577147 Impact Control Multi Construction Bohrer- und Schrauberbit-Set, 35-teilig Das 35-teilige Pick and Click MultiConstruction-Bohrer- und Impact Control Schrauberbitset ist ein individuell zusammenstellbares Set mit sehr robusten Bits, die ideal für schwere Arbeiten geeignet sind. Die Schrauberbits besitzen eine spezielle Torsionszone, die ihnen extreme Haltbarkeit bei Dauerbelastung verleiht, sodass sie selbst dem großen Drehmoment von Schlagschraubern standhalten. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen höchste Haltbarkeit für Bestleistungen einschließlich bei umfangreichen Montagen und schweren Industriearbeiten. Des Weiteren sind HEX-9 MultiConstruction Bohrer enthalten, die ideal für die Verwendung für Material fast aller Art im Innenausbau geeignet sind. Sie weisen diamantgeschliffene Schneidekanten mit hoher Verschleißfestigkeit und eine zweispiralige U-Form auf, die für einen guten Bohrmehlabtransport und eine hohe Lebensdauer sorgt. Die Carbide-Spitze ermöglicht zudem einfachen Bohrbeginn sowie gute Führung beim Bohren. Alle Bits besitzen einen Außensechskantschaft der Größe 1/4 Zoll und sind geeignet zur Verwendung mit Bohrschraubern, Schraubendrehern und besonders mit Schlagschraubern. Das Set ist Teil des Bosch Pick and Click-Systems, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks für eine individuelle Sammlung und den einfachen Austausch von alten Bitpacks. Der Impact Control-Universal Holder Quick Release ermöglicht schnellen und einfachen Bitwechsel sowie kraftschlüssigen Sitz bei allgemeinen Arbeiten. Darüber hinaus gewährt ein Dauermagnet festen und sicheren Sitz des Bits, während die Quick-Change-Funktion schnelle und einfache Bitwechsel und einen kraftschlüssigen Sitz des Bits ermöglicht. Er ist hervorragend geeignet für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen. Länge mm: 25; 25; 25; 60; 50; 50; 50
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608577147
Werksnummer:
454011
Profil:
1
Gewicht netto Kg:
0,620000
Gewicht brutto Kg:
0,625000
Ursprungsland:
VN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Werkstatt, Lager
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 27,57*
€ 33,06*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,08*
€ 33,45*
15 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,73*
€ 34,14*
4 Tage
207
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 27,73*
€ 34,44*
Lager 1955
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 40,21*
€ 48,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 293,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019H3004
ab € 89,73*
Sonstiges
Bosch
06019H3009
ab € 266,81*
Sonstiges
Bosch
06019H3002
ab € 120,82*
Sonstiges
Bosch
06019H3008
ab € 335,75*
Sonstiges
Bosch
06019H3003
ab € 177,53*
Sonstiges
Bosch
06019H300B
ab € 193,61*
Sonstiges
Bosch
06019H3001
ab € 194,87*
Sonstiges
Bosch
06019H3000
ab € 240,26*
Sonstiges
Bosch
06019H1071
ab € 83,08*
Sonstiges
Bosch
06019H1009
ab € 99,21*
Sonstiges
Bosch
06019H1008
ab € 145,69*
Sonstiges
Bosch
06019A6901
ab € 88,67*
Sonstiges
Bosch
06019A6906
ab € 101,27*
Sonstiges
Bosch
06019A6977
ab € 167,70*
Sonstiges
Bosch
06019E0002
ab € 106,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.