Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSR 18V-21 Professional 1800 RPM Schwarz, Blau
Bosch GSR 18V-21 Professional 1800 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-06019H1071
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H1071
EAN/GTIN:
     4059952510224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21, Der Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21 Professional ist das zuverlässige Einstiegsgerät aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Sein hartes Drehmoment von 55 Nm liefert die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen. Der zuverlässige und langlebige Bohrschrauber bietet dank seines Vollmetallgetriebes und Electronic Cell Protection professionelle Qualität für den täglichen Einsatz. Zusätzlich gewährleistet das professionelle Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter hochwertiges Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 35 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 10 mm konzipiert. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Der GSR 18V-21 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, LED-Licht, einen Lithium-Ionen-Akku und Rechts-/Linkslauf.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 480 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1800 1/min
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 mm | 13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
35 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
35 mm
Max. Drehmoment:
55 Nm
Drehmomenteinstellung:
21 Nm | 55 Nm
Mit Ladegerät:
true
Gewicht ohne Akkupack:
1.3 kg
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Höhe:
102 mm
Schrauben-Ø, max.:
10 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
102 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
251 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
324 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
112 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
251 x 324 x 112 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
35 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Drehmoment (weich):
21 Nm
Drehmoment (hart):
55 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
21/55/- Nm
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
480 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1800 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 480 / 0 - 1800 min-1
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 / 13 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.3 kg
Drehmomentstufen (Standard):
20
Drehmomentstufen (zusätzlich):
1
Drehmomentstufen:
20+1
Bohr-Ø Stahl, max.:
10 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Akku-Bohrschrauber aus der 18-Volt-Klasse - zuverlässiges Einsteigermodell
Langversion, Teil 1:
Der Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21 Professional ist das zuverlässige Einstiegsgerät aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Sein hartes Drehmoment von 55 Nm liefert die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen. Der zuverlässige und langlebige Bohrschrauber bietet dank seines Vollmetallgetriebes und Electronic Cell Protection professionelle Qualität für den täglichen Einsatz. Zusätzlich gewährleistet das professionelle Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter hochwertiges Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 35 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 10 mm konzipiert. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).
Langversion, Teil 2:
Der GSR 18V-21 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, LED-Licht, einen Lithium-Ionen-Akku und Rechts-/Linkslauf.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hartes Drehmoment von 55 Nm liefert die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen | Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Profi-Qualität für den täglichen Gebrauch dank Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection | Professionelles Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter für hochwertiges Arbeiten | Verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, LED-Licht, Lithium-Ionen-Akku und Rechts-/Linkslauf
Titel:
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21 Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.04.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Bruttogewicht:
1,735 kg
Nettogewicht:
1,4 kg
Volumen:
9,108 dm3
Abmessung Länge:
324 mm
Abmessung Breite:
251 mm
Abmessung Höhe:
112 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,31*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,11*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 12,75*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,95*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,38*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 36,00*
Zubehör
Bosch
2608587018
ab € 64,76*
Zubehör
Bosch
2608587017
ab € 33,19*
Zubehör
Bosch
2608587019
ab € 59,16*
Zubehör
Bosch
2608590127
ab € 2,54*
Zubehör
Bosch
2608588164
ab € 6,01*
Zubehör
Bosch
2608596667
ab € 4,91*
Zubehör
Bosch
2608551078
ab € 8,85*
Zubehör
Bosch
2607017327
ab € 20,90*
Zubehör
Bosch
2607010524
ab € 6,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.