Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018994619 Herst.-Nr.: 2608621612 EAN/GTIN: 3165140915243 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608621612 Fiberschleifscheibe R780 Best for Metal and Inox, 125 x 22,23 mm, 60 R780 Best for Metal + Inox trägt beim Schleifen von Metall- und Inox-Oberflächen ausgesprochen schnell Material ab. Die selbstnachschärfende Keramik-Korn-Technologie erzeugt beim Schleifen neue scharfe Schneidekanten für eine hohe Abtragsrate bei gröberem Korn und eine konsistente Oberflächenqualität bei feinerem Korn ohne Scheibenverschleiß. Die Scheibe verfügt über eine Beschichtung mit Kühlmitteln, wodurch sie ideal für Inox sowie Baustahl ist. Das Trägermaterial aus Vulkanfiber verleiht Stabilität für gleichmäßiges und kontinuierliches Schleifen. R780 Best for Metal + Inox ist perfekt zum Abtragen von Material beim Schweißen, zum Kantenbrechen, Schleifen, Abtragen von Material, Entfernen von Verfärbungen, für Oberflächenbehandlungen, für Verzierungen und für den Endschliff. Sie ist zur Verwendung mit Winkelschleifern bestimmt. Scheibendurchmesser mm: 125, Bohrungsdurchmesser mm: 22,23, Körnung: 60 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608621612 | Werksnummer: | 2608621612 | Profil: | 1 | Gewicht netto Kg: | 0,022000 | Gewicht brutto Kg: | 0,022000 | Ursprungsland: | TR | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Stein-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenterschleifblatt 125mm bosch, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe p60 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,62* | € 0,82* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 5,45* | ab € 0,63* | € 0,84* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,61* | € 0,85* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,64* | € 0,87* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,77* | € 1,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 52,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|