Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganter 991-D27-GR ENDSTOPFEN FÜR RUNDROHR, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ganter 991-D27-GR ENDSTOPFEN FÜR RUNDROHR, GRAU
Ganter 991-D27-GR ENDSTOPFEN FÜR RUNDROHR, GRAU
Ganter 991-D27-GR ENDSTOPFEN FÜR RUNDROHR, GRAU
Artikel-Nr.:
     1955-2019065742
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     991-D27-GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Ganter 991-D27-GR ENDSTOPFEN FÜR RUNDROHR, GRAU
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
991-D27-GR
Werksnummer:
991-D27-GR
Gewicht netto Kg:
0,006000
Gewicht brutto Kg:
0,006000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,19*
€ 0,26*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,18*
€ 0,28*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,16*
€ 0,28*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 0,30*
6 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
992.5-D20-M8
ab € 6,12*
Ähnlich
Otto Ganter
990-NI-D10-200-BL
ab € 5,30*
Ähnlich
Otto Ganter
992-D20-M8
ab € 3,62*
Ähnlich
Otto Ganter
448-D20-D16-M8
ab € 1,83*
Ähnlich
Otto Ganter
448-V20-V16-M8
ab € 1,70*
Ähnlich
Otto Ganter
348-30-27-M8
ab € 2,59*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.