Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN991-D27-GR GANTER Endstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
d2decbe1-edc4-462c-8698-df3f461dbd84.jpg
d2decbe1-edc4-462c-8698-df3f461dbd84.jpg
dbf05ac4-49c2-45ef-90c8-3b81985d87b5.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN991-D27-GR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     991-D27-GR
EAN/GTIN:
     4045525432017
Suchbegriffe:
GN991-D27-GR
480GN991-D27-GR
991-D27-GR
Endstopfen GN 991 sind ausgelegt zum Verschließen von Rohrenden, wenn Sicherheitsgründe oder optische Aspekte dies erfordern. Sie werden von Hand oder mit einem Schonhammer in die Rohre eingedrückt.Technische Eigenschaften: d / s: D, Durchmesser Durchmesser d: D 27 Farbe: GR für Rohr: 3/4" Gewicht: 0.003 kg l1: 5 l2: 11.5 RoHS: Ja w: 1 ... 3 Werkstoff: PA, Kunststoff
Weitere Informationen:
d / s:
D, Durchmesser
Durchmesser d:
D 27
Farbe:
GR
für Rohr:
3/4"
Gewicht:
0.003 kg
l1:
5
l2:
11.5
RoHS:
Ja
w:
1 ... 3
Werkstoff:
PA, Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,19*
€ 0,26*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,18*
€ 0,28*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,16*
€ 0,28*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 0,30*
6 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
992.5-D20-M8
ab € 6,12*
Ähnlich
Otto Ganter
990-NI-D10-200-BL
ab € 5,30*
Ähnlich
Otto Ganter
992-D20-M8
ab € 3,62*
Ähnlich
Otto Ganter
448-D20-D16-M8
ab € 1,83*
Ähnlich
Otto Ganter
448-V20-V16-M8
ab € 1,70*
Ähnlich
Otto Ganter
348-30-27-M8
ab € 2,59*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.