Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 119623-171-3XL High Vis Jacke Damen Kl. 3 4129 PLU Warnschutz-Ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 119623-171-3XL High Vis Jacke Damen Kl. 3 4129 PLU Warnschutz-Ge
Fristads Kansas 119623-171-3XL High Vis Jacke Damen Kl. 3 4129 PLU Warnschutz-Ge
Fristads Kansas 119623-171-3XL High Vis Jacke Damen Kl. 3 4129 PLU Warnschutz-Ge
Artikel-Nr.:
     1955-2019328906
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     119623-171-3XL
EAN/GTIN:
     7322302635302
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Kansas-Jacke
SI Jacke
Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / 3 Brusttaschen - 2 mit Reißverschluss, die andere extra geräumig mit Patte und Druckknopfverschluss, D-Ring, Ausweishalter und Stifthalter / 2 V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
119623-171-3XL
Werksnummer:
119623-171-3XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
Ursprungsland:
UA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Warnschutz-Gelb/Marine
Groesse:
3XL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,70*
€ 104,80*
Lager 1955
9
€ 5,99*
ab € 80,29*
€ 105,28*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,50*
€ 128,75*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 93,78*
€ 131,16*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100001-171-XS
ab € 63,92*
Ähnlich
Fristads Kansas
119623-171-XS
ab € 80,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.