| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1083886 Herst.-Nr.: 119623-171-3XL EAN/GTIN: 7322302635302 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
119623-171-3XL, Damen Jacke High Vis, Größe 3XL Farbe: Warnschutz-Gelb/Marine Fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle, Fabrikat: Fristads Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1370 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb 3xl, damen jacke, damen jacke gelb, DAMEN |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,70* | € 104,80* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 80,29* | € 105,28* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,50* | € 128,75* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 93,78* | € 131,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|