Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019562821 Herst.-Nr.: B-64266 EAN/GTIN: 0088381534475 |
| |
|
| | |
| Makita B-64266 Spitzmeissel SDS-MAX 400mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B-64266 | Werksnummer: | B-64266 | Länge netto mm: | 490,00 | Breite netto mm: | 18,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Gewicht netto Kg: | 0,699000 | Länge brutto mm: | 490,00 | Breite brutto mm: | 45,00 | Höhe brutto mm: | 18,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,699000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spitzmeissel SDS-MAX 400mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,57* | € 17,68* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,27* | € 17,84* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 11,95* | € 17,89* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,34* | € 17,96* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,74* | € 18,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|