Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Spitzmeißel, PREMIUM, Länge 400 mm, SDS-max


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Spitzmeißel, PREMIUM, Länge 400 mm, SDS-max
Makita Spitzmeißel, PREMIUM, Länge 400 mm, SDS-max
Makita Spitzmeißel, PREMIUM, Länge 400 mm, SDS-max
Makita Spitzmeißel, PREMIUM, Länge 400 mm, SDS-max
Makita Spitzmeißel, PREMIUM, Länge 400 mm, SDS-max
Artikel-Nr.:
     5417B-p2317800
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381534475
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
spitzmeißel sds max 400 mm
Premium Spitzmeißel mit einer Länge von 400mm und SDS-MAX-Aufnahme

Premium Spitzmeißel für SDS-MAX Hämmer mit einer Länge von 400mm. Der Premiummeißel bietet durch den verlängerten Arbeitsbereich eine spürbar längere Standzeit. Der Spitzmeißel ist geeignet für sehr harte Materialien.

0
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Makita
Schaft:
SDS-max
Form:
spitz
Ausführung:
Spitzmeißel
Gesamtlänge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile, makita ersatzteile makita, Makita, Spitzmeißel,, PREMIUM,, Länge, 400, mm,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,74*
€ 17,39*
€ 5,00*
ab € 12,30*
€ 17,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,02*
€ 17,68*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 12,70*
€ 18,03*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,79*
€ 18,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.