Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads 127566-940-XL Regenset 4099 LRS XL Schwarz Wind, rain & cold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 127566-940-XL Regenset 4099 LRS XL Schwarz Wind, rain & cold
Fristads 127566-940-XL Regenset 4099 LRS XL Schwarz Wind, rain & cold
Fristads 127566-940-XL Regenset 4099 LRS XL Schwarz Wind, rain & cold
Artikel-Nr.:
     1955-2019580442
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     127566-940-XL
EAN/GTIN:
     7322302730755
Suchbegriffe:
Nässearbeitsschutzanzug
Regenanzug
Regenkombination
Regenschutzanzug
Fristads 127566-940-XL Regenset 4099 LRS XL Schwarz Wind, rain & cold
Jacke: Kapuze mit Riemen verstellbar und mit Klettverschluss zusammenfaltbar / Öffnung vorne mit Druckknopfverschluss und Innenblende mit Klettverschluss / 2 Vordertaschen mit Druckknopfverschluss / Ventilationsöffnungen hinten / Raglan-Ärmel / Verstellba re Armabschlüsse mit Druckknopfverschluss / Reflexbesätze an den Schultern. Hose: Elastischer Bund, mit Riemen verstellbar / Verstellbare Beinabschlüsse mit Druckknöpfen / Reflexbesätze an den Beinen / Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/1.

Schwarz XL
100% polyester.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
127566-940-XL
Werksnummer:
127566-940-XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,760000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
XL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,73*
€ 94,96*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,49*
€ 95,43*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 84,22*
€ 118,68*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
127566-940-2XS
ab € 72,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.