Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenset 4099 LRS schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenset 4099 LRS schwarz Gr. XL
Regenset 4099 LRS schwarz Gr. XL
Regenset 4099 LRS schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans127566-940-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     127566-940-XL
EAN/GTIN:
     7322302730755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nässearbeitsschutzanzug
Regenanzug
Regenkombination
Regenschutzanzug

Produktbeschreibung:

  • Stretch
  • verschweißte Nähte
  • acke: Kapuze mit Riemen verstellbar und mit Klettverschluss zusammenfaltbar
  • Öffnung vorne mit Druckknopfverschluss und Innenblende mit Klettverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Druckknopfverschluss
  • Ventilationsöffnungen hinten
  • Raglan-Ärmel
  • verstellbare Armabschlüsse mit Druckknopfverschluss
  • Reflexbesätze an den Schultern
  • Hose: elastischer Bund, mit Riemen verstellbar
  • verstellbare Beinabschlüsse mit Druckknöpfen
  • Reflexbesätze an den Beinen
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/1
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
170 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 343
Typ:
Regenjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,73*
€ 94,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,49*
€ 95,43*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 84,22*
€ 118,68*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,68*
€ 141,2292
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,94*
€ 134,3986
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,04*
€ 130,9476
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,14*
€ 127,4966
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,30*
€ 118,167
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,86*
€ 115,2634
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,22*
€ 100,2218
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
127566-940-2XS
ab € 72,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.