Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALTO 260 MAPA ®HANDSCHUHE Gr.10 H NATURLATEX, SCHWARZ, VELOURISIERT, CAT. 3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ALTO 260 MAPA ®HANDSCHUHE Gr.10 H NATURLATEX, SCHWARZ, VELOURISIERT, CAT. 3
ALTO 260 MAPA ®HANDSCHUHE Gr.10 H NATURLATEX, SCHWARZ, VELOURISIERT, CAT. 3
ALTO 260 MAPA ®HANDSCHUHE Gr.10 H NATURLATEX, SCHWARZ, VELOURISIERT, CAT. 3
Artikel-Nr.:
     1955-2019609615
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     0474_10 H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
ALTO 260 MAPA ®HANDSCHUHE NATURLATEX, SCHWARZ, VELOURISIERT, CAT. 3 Gr.10 H Norm: EN 388, EN ISO 374 - Typ A Material: Naturlatex, schwarz Velourisierung: 100% Baumwolle Stärke: ca. 0,8 mm Länge: ca. 32 cm Größen: 8, 9, 10, 11 • guter Chemikalienschutz • Komfort und Schweißaufnahme durch die Baumwollvelourisierung • gute Handhabung rutschiger Gegenstände aufgrund des Profils der Handinnenfläche • gerader Stulpenrand • lange Nutzungsdauer • flüssigkeitsdicht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0474_10 H
Werksnummer:
0474-10
Profil:
10 H
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
10
Material:
Naturlatex
Produktart:
Chemikalienschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Paar (ab € 2,6552* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,71*
€ 201,9549
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,88*
€ 193,8272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,59*
€ 183,9621
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,53*
€ 177,9407
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,76*
€ 157,9844
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.