Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 911.7816 "1/4"" Bit PH, 75mm, PH0"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 911.7816 "1/4"" Bit PH, 75mm, PH0"
KS Tools 911.7816 "1/4"" Bit PH, 75mm, PH0"
KS Tools 911.7816 "1/4"" Bit PH, 75mm, PH0"
Artikel-Nr.:
     1955-39976176308
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.7816
EAN/GTIN:
     4042146745090
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
1/4" Bit PH, 75mm, PH0
  • PH
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21040402
HerstellerNr:
911.7816
Werksnummer:
911.7816
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
1/4" Bit PH, 75mm, PH0
Weitere Suchbegriffe: bit (phillips)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
311
1
€ 21,90*
ab € 0,47*
€ 0,77*
Lager 1955
311
1
€ 5,99*
ab € 0,53*
€ 0,92*
10 Tage
311
1
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,97*
1
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 1,18*
5 Tage
40
10
€ 7,90*
ab € 0,86*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.