Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" Bit PH, 75 mm, PH0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" Bit PH, 75 mm, PH0
KS Tools 1/4" Bit PH, 75 mm, PH0
KS Tools 1/4" Bit PH, 75 mm, PH0
Artikel-Nr.:
     5417B-p1390102
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.7816
EAN/GTIN:
     4042146745090
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • PH
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Sechskant
Klingenlänge:
75
Hersteller:
KS Tools
Ausführung:
Bit
Weitere Suchbegriffe: bit (phillips), KS, Tools, 1/4", Bit, PH,, 75
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
311
1
€ 21,90*
ab € 0,47*
€ 0,77*
8 Tage
311
1
€ 5,99*
ab € 0,53*
€ 0,92*
10 Tage
311
1
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,97*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 1,18*
5 Tage
40
10
€ 7,90*
ab € 0,86*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.