| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976225804 Herst.-Nr.: 297-13 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ansell Ringers Gloves R297 Gr. 13 Schnittschutz mit AufprallschutzHiVis gelb-schwarz robustes Griffprofil Hochleistungsfähiger Stoßschutz, extrem hohe Griffsicherheit und Schnittschutz. Stoßschutz auf dem Hand- und den gesamten Fingerrücken. Höhere Sicherheit durch das KevLoc-Griffsystem an Innenhand und Fingern. Erweiterter Airprene-Handgelenkverschluss mit TPR-Zuglasche. Vernähte Innenhand mit Innenhand-Polsterung. Hohe Sichtbarkeit für mehr Sicherheit.Norm: EN 388 Farbe: HiVis-gelb-schwarz Material: TPR, Kunstleder, Kevlar™-Garn Größen: 7 – 13 Schutzklasse: Kat. II Beschaffenheit: Innenhand-Polsterung, Stulpe mit Handgelenkverschluss Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 297-13 | Werksnummer: | 2490017713 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 13 | Produktart: | Schnittschutz mit AufprallschutzHiVis ge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 171,22* | € 188,27* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 145,94* | € 194,87* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 146,85* | € 195,17* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 210,22* | € 231,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Paar (ab € 34,244* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 1.882,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|