| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976225816 Herst.-Nr.: 665-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ansell Ringers Gloves R665 Gr. 8 Schnittschutz mit Aufprallschutz Leder HiVis gelb-weiß hohe Fingerbeweglichkeit Premium-Leder für die Kombination eines wirksamen Schnitt- und Stoßschutzes mit einem optimalen Tragekomfort und höchster Leistungsfähigkeit. Stoßschutz auf dem Hand- und den gesamten Fingerrücken. Gefertigt aus hochwertigem Ziegennarbenleder für Tastsensibilität und vollständige Fingerbeweglichkeit. Erhöhter Schnittschutz durch Verstärkung der Innenhand. Verstärkte Nähte an Zeigefinger und Daumenwurzel. Sicherer Stulpenverschluss mit Haken, Schlaufe und TPR-Zuglasche. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 665-08 | Werksnummer: | 2490017880 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 8 | Produktart: | Schnittschutz mit Aufprallschutz Leder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 32,18* | € 34,12* | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 29,75* | € 35,20* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 29,93* | € 35,26* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 6,95* | ab € 37,83* | € 42,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar | Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 1.706,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|