Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads 129539-542-3XL Softshell-Weste 4559 LSH Fusion Atmungsaktiv, winddicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 129539-542-3XL Softshell-Weste 4559 LSH Fusion Atmungsaktiv, winddicht
Fristads 129539-542-3XL Softshell-Weste 4559 LSH Fusion Atmungsaktiv, winddicht
Fristads 129539-542-3XL Softshell-Weste 4559 LSH Fusion Atmungsaktiv, winddicht
Artikel-Nr.:
     1955-39976238427
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129539-542-3XL
EAN/GTIN:
     7322302954434
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Wetterschutzweste
Fristads 129539-542-3XL Softshell-Weste 4559 LSH Fusion Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend / Stehkragen / Durchgehender Reißverschluss vorne / 2 Vordertaschen / Reflexbesätze / Elastischer Bund und Armabschlüsse / OEKO-TEX® zertifiziert. 542 Blau 100% Polyester. 240 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
129539-542-3XL
Werksnummer:
129539-542-3XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Blau
Groesse:
3XL
Produktart:
Weste
Weitere Suchbegriffe: sommerweste blau, sommerweste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,54*
€ 67,24*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,10*
€ 67,57*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,53*
€ 82,03*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,43*
€ 83,64*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129539-542-XS
ab € 50,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.