Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Softsh.-Weste 129539-542 Gr.3XL blau, 100% Polyester ca. 240 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252039108
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     129539-542-3XL
EAN/GTIN:
     7322302954434
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Wetterschutzweste

Fristads Softshellweste 129539

Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Stehkragen. Durchgehender Reißverschluss vorne. 2 Vordertaschen. Reflexbesätze. Elastischer Bund und Armabschlüsse. OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 240 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Blau
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: sommerweste blau, sommerweste, Fristads, Fristads Softsh.-Weste 129539-542 Gr.3XL blau 100% Polyester ca. 240 g/m², 129539-542
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,54*
€ 67,24*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,10*
€ 67,57*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,53*
€ 82,03*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,43*
€ 83,64*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129539-542-XS
ab € 50,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.