Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kansas 130163-895-C54 Evolve Hose, FlexForce Evolve FlexForce Material, mechanis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kansas 130163-895-C54 Evolve Hose, FlexForce Evolve FlexForce Material, mechanis
Kansas 130163-895-C54 Evolve Hose, FlexForce Evolve FlexForce Material, mechanis
Kansas 130163-895-C54 Evolve Hose, FlexForce Evolve FlexForce Material, mechanis
Artikel-Nr.:
     1955-39976239572
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130163-895-C54
EAN/GTIN:
     7322302998117
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Kansas 130163-895-C54 Evolve Hose, FlexForce Evolve FlexForce Material, mechanischer Stretch / Moderne Passform / Stretch-Einsätze am Bund / Versteckter Jeans-Knopf / Schlüssel-Schlaufe am Seitentascheneingriff / Reflektierende Details / Ergonomisch geformte Hosenbeine / CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / Multifunktionale Beintasche mit Reißverschluss in Kontrastfarbe und Belüftung innen / Handytasche mit Patte und verdecktem Druckknopf / Doppelte CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche / 2 Gesäßtaschen / Geprüft gemäß EN 14404 mit Kniepolster 127440 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. 895 Grau / Graphit-Grau 65% Polyester, 35% Baumwolle. 250 g/m². ISO 15797 Industriewäsche geeignet. ;EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung. OEKO-TEX®;PRO-label Normalwaschgang bei 85°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
130163-895-C54
Werksnummer:
130163-895-C54
Gewicht netto Kg:
0,648000
Gewicht brutto Kg:
0,648000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Grau / Graphit-Grau
Groesse:
C54
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,31*
€ 71,03*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,15*
€ 71,33*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,70*
€ 72,81*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,73*
€ 88,44*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130163-895-C44
ab € 52,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.