Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve Hose, FlexForce grau/graphit-grau Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolve Hose, FlexForce grau/graphit-grau Gr. 54
Evolve Hose, FlexForce grau/graphit-grau Gr. 54
Evolve Hose, FlexForce grau/graphit-grau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans130163-895-C54
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130163-895-C54
EAN/GTIN:
     7322302998117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • FlexForce Material, mechanischer Stretch
  • moderne Passform
  • Stretch-Einsätze am Bundversteckter Jeans-Knopf
  • Schlüssel-Schlaufe am Seitentascheneingriff
  • reflektierende Details
  • ergonomisch geformte Hosenbeine
  • CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster
  • multifunktionale Beintasche mit Reißverschluss in Kontrastfarbe und Belüftung innen
  • Handytasche mit Patte und verdecktem Druckknopf
  • doppelte CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche
  • 2 Gesäßtaschen
  • geprüft gemäß EN 14404 mit Kniepolster 127440
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
250 g/m²
Größe:
54
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Bundhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,31*
€ 71,03*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,15*
€ 71,33*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,70*
€ 72,81*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,73*
€ 88,44*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,44*
€ 105,2436
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,59*
€ 100,6621
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,41*
€ 98,0679
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,26*
€ 95,5094
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,39*
€ 88,5241
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,73*
€ 73,4587
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130163-895-C44
ab € 52,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.