Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 713653 Kettensägenhandschuhe Größe10 (L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 713653 Kettensägenhandschuhe Größe10 (L)
Hikoki 713653 Kettensägenhandschuhe Größe10 (L)
Artikel-Nr.:
     1955-39976242329
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     713653
EAN/GTIN:
     8717574030440
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Hikoki 713653 Kettensägenhandschuhe Größe10 (L)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
713653
Werksnummer:
713653
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
16,00
Gewicht netto Kg:
0,212000
Länge brutto mm:
125,00
Breite brutto mm:
290,00
Höhe brutto mm:
16,00
Gewicht brutto Kg:
0,212000
Ursprungsland:
PAK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Handschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,91*
€ 32,95*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,05*
€ 40,44*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.