Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DWH201D-XJ SDS-plus Universal-Staubabsaugung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEWALT DWH201D-XJ SDS-plus Universal-Staubabsaugung
DEWALT DWH201D-XJ SDS-plus Universal-Staubabsaugung
Artikel-Nr.:
     1955-39976242825
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWH201D-XJ
EAN/GTIN:
     5035048705407
Suchbegriffe:
Aufsatzsauger
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Zubehör für Aufsatzsauger
DEWALT DWH201D-XJ SDS-plus Universal-Staubabsaugung SDS-plus Universal-Staubabsaugung Produktstärken:|Universal-Staubabsaugung zum Bohren in Mauerwerk/Beton|Passend zu allen DEWALT SDS-plus Akku- und Elektro-Kombihämmer-Modellen der 2-3 kg Klasse und weiteren DEWALT Maschinen (Details siehe technische Daten)|Einfach und schnelle Befestigung an der Maschine|Zum staubfreien Bohren in Verbindung mit einem M-Klasse Sauger bzw. behelfsweise nutzbar als Auffangbehälter für Staub und Bruchstücke bei Bohrarbeiten über Kopf, wenn gerade mal kein Sauger verfügbar ist|Einsetzbar mit allen SDS-plus Standardbohrern bis 250mm länge|Für Löcher mit bis zu 148mm Tiefe und ohne Einschränkung im Bohrdurchmesser|Befestigung an allen DEWALT Absaugsystemen via AirLock-Anschluss Lieferumfang:|Universal-Staubabsaugung|Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag|Absaugschlauch mit AirLock-Anschluss|2x Bohrhülse (kurz und lang)|Adapter für Spannhalsdurchmesser 43 mm|Adapter für Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber Technische Daten:|Passend zu Modellen: Bohrhämmer Akku: DCH133, DCH273 / DCH274, DCH283, DCH333 / DCH334, Bohrhämmer Elektro: D25033 / D25133 / D25134 / D25144, D25333 / D25334, Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber: DCD996, 2-Gang Schlagbohrmaschinen: DWD524KS / DWD530KS|Kompatibel mit Spannhalsdurchmesser (mm): 54 / 43 / 48 (DCD996)|Max. Bohrerlänge kurze / lange Hülse (mm): 160 / 250|Max. Bohrtiefe kurze / lange Hülse (mm): 86 / 148|Absaugschlauch-Durchmesser (mm): 32|Gewicht (kg): 0,7
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DWH201D-XJ
Werksnummer:
DWH201D-XJ
Länge netto mm:
27,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
17,50
Gewicht netto Kg:
1,345000
Gewicht brutto Kg:
1,345000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: bohrstaubfänger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,61*
€ 69,10*
€ 4,00*
ab € 54,55*
€ 69,38*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 56,02*
€ 71,02*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,87*
€ 71,71*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 68,27*
€ 87,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCH275P2-QW
ab € 605,18*
Zubehör
DeWalt
DCD996NT-XJ
ab € 131,93*
Zubehör
DeWalt
DCH133NT-XJ
ab € 163,50*
Zubehör
DeWalt
DCH273NT-XJ
ab € 204,00*
Zubehör
DeWalt
DCH273P2T
ab € 417,18*
Zubehör
DeWalt
DCH274P2T-QW
ab € 498,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.