Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Saugkopf

  Saugkopf  (231 Angebote unter 30.803.200 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Saugkopf“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Saugkopf"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
650199570-5 Staubabsaugung DX07 MAKITA Zubehör (16 Angebote) 
650199570-5 Staubabsaugung DX07 MAKITA Zubehör - Staubabsaugung DX07 MAKITA Zubehör
Makita
199570-5
€ 103,10*
pro Stück
 
 Stück
Staubabsaugung (10 Angebote) 
Effiziente Staubabsaugung mit automatischem Betrieb über den Ein-/Aus-Schalter des Werkzeugs<br> AUTOPULSE™ integrierter automatischer Filterreinigungsmechanismus für eine am Werkzeug angebrachte S...
Milwaukee
4933478508
€ 180,38*
pro Stück
 
 Stück
Starmix 011370 Staubsauger Zubehör/Zusatz Reinigungskopf-Modul (24 Angebote) 
Patentierter Aufsatz für die Staubabsaugung direkt am Bohrloch Dieser Aufsatz für den Saugschlauch passt zu allen gängigen Haushalts- und Industrie-Saugern. Er ermöglicht absolut sicheres und staub...
Electrostar
011370
€ 15,72*
pro Stück
 
 Stück
Rems Saugrotor zur Staubabsaugung für REMS Pull und andere geeignete Sauger (4 Angebote) 
Saugrotor zur Staubabsaugung mit Anschlussgewinde G ½ außen, UNC 1¼ außen und mit Anschluss für REMS Pull und andere geeignete Sauger Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
REMS
180160R
€ 178,38*
pro Stück
 
 Stück
Feinschliff-Druckluft-Excenterschleifer mit Staubabsaugung (10 Angebote) 
Abluftführung durch Abluftschlauch mit ergonomischen Design für ermüdungsfreies Arbeiten niedrige Bauhöhe und leichtes Kompositgehäuse für kontrolliertes Arbeiten für Schleif- oder Polierarbeiten w...
KS Tools
515.3061
€ 157,04*
pro Stück
 
 Stück
Staubabsaugung (13 Angebote) 
An-/Abschaltautomatik für effektives Absaugen und Staubmanagement<br> AUTOPULSE™ integrierter automatischer Filterreinigungsmechanismus für eine am Werkzeug angebrachte Staubabsaugung, der die Luft...
Milwaukee
4933478509
€ 176,64*
pro Stück
 
 Stück
Staubabsaugung (11 Angebote) 
Entwickelt für eine effiziente Staubabsaugung mit automatischem Betrieb über den Ein-/Aus-Schalter des Werkzeugs<br> Der hocheffiziente HEPA-Filter sammelt 99,97 % der luftgetragenen Partikel bis z...
Milwaukee
4933478507
€ 156,88*
pro Stück
 
 Stück
Grobschliff-Druckluft-Excenterschleifer mit Staubabsaugung (9 Angebote) 
Abluftführung durch Abluftschlauch mit ergonomischen Design für ermüdungsfreies Arbeiten niedrige Bauhöhe und leichtes Kompositgehäuse für kontrolliertes Arbeiten für Schleif- oder Polierarbeiten w...
KS Tools
515.3066
€ 156,96*
pro Stück
 
 Stück
Staubabsaugung M18 auf 1 1/4 Zoll außen für Kernbohrmaschine EHD 2000, 1801 (6 Angebote) 
Produktbeschreibung: passend für Trocken-Kernbohrmaschine und Leichlösering 1 1/4" für Bohrkronen
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35230000
€ 121,24*
pro Stück
 
 Stück
Staubabsaugung (16 Angebote) 
An-/Abschaltautomatik für effektives Absaugen und Staubmanagement<br> HEPA-Filter fängt 99,97 % aller Staubpartikel<br> Großer Staubauffangbehälter<br> Arretierbarer Tiefenanschlag aus Aluminium<br...
Milwaukee
4933447450
€ 160,47*
pro Stück
 
 Stück
Ersatzmanschette (11 Angebote) 
Universell einsetzbar mit allen SDS-Plus Bohrhämmern, unabhängig vom Hersteller oder von der Bauform<br> Einsetzbar mit SDS-Plus Hammerbohrern bis 215 mm Gesamtlänge<br> Einsetzbar mit allen Absaug...
Milwaukee
4932464917
€ 6,86*
pro Stück
 
 Stück
Sidamo Saugkopf für JET 30 i, JET 60 i (1 Angebot) 
Zur Verwendung mit = JET 30 i, JET 60 i Zubehör Typ = Saugkopf 40-mm-Zubehör für Sidamo-JET i-Staubsauger. Eine professionelle Serie von 40-mm-Zubehör für den Einsatz mit den Nass- und Trockensauge...
k.A.
20498068
€ 79,32*
pro Stück
 
 Stück
Staubabsaugung f.GOP 300 SCE Professional BOSCH (13 Angebote) 
Die Absaugvorrichtung dient zum Absaugen von Schleifstaub in Kombination mit der Schleifplatte AVI 93 G. Passend zu: GOP 300 SCE Professional. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,07kg · ...
Bosch
2608190056
€ 16,26*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher 2.863-234.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Abguss Zylinder-Vakuum (11 Angebote) 
Statt umständlichen und vor allem nachträglichen Kehrens oder Saugens entfernen Sie Bohrstaub einfach dort, wo er entsteht, nämlich direkt am Bohrloch. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie die Bohrm...
Kärcher
2.863-234.0
€ 23,45*
pro Stück
 
 Stück
Staubabsaugung GDE 28 D (26 Angebote) 
Integrierter Sauger GDE 28 D, Leichte, integrierte Staubabsaugung: der GDE 28 D Professional. Die sehr kompakte und leichte Bauweise (nur 0,8 kg) sorgt für eine ausgezeichnete Ergonomie. Der Sauger...
Bosch
1600A021BH
€ 46,25*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   16   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Saugkopf
^

Mit dem Bohrstaubfänger die Luft sauber halten

Mit Bohrstaubfängern wird das aus dem Bohrkern vorn Bohrmaschinen herausgearbeitete Material aufgefangen oder aufgesaugt. Er hilft dort weiter, wo kein zweiter Mann mit einem Staubsaugerrohr am Bohrloch zur Verfügung steht. Es gibt einfache Methoden, wobei ein vibrierender Fänger unter das Bohrloch an die Wand gehalten wird über Zylinder, die zwischen Wand und Schaft der Bohrmaschine gesteckt werden bis hin zu Staubabsaugungen, die über entsprechende Öffnungen an den Geräten oder spezielle Saugköpfe oder einen Anschluss an einen Profi-Staubsauger den Schmutz und Staub in Fangbeutel leiten. Der Vorteil liegt darin, dass die Atemluft rein gehalten wird und weniger Schmutz nach der Arbeit beseitigt werden muss (kurze Abrüstzeiten).

Die übliche Verwendung

Der Bohrstaubfänger wird an Trocken-Kernbohrgeräten ebenso verwendet wie an Bohrmaschinen. Wichtig ist hier die Art der Werkzeugaufnahme und ob der Durchmesser des zur Verfügung stehenden Bohrerlochs - wie etwa von vier bis acht Millimeter - für die der Bohrstaubfänger passend ist. Wird der Fänger hinten oder vorn an einer Maschine befestigt, muss man auf den passenden Durchmesser des Anschlussstutzens achten. Von Vorteil ist in jedem Fall immer eine einfache und werkzeuglose Montage.

Sonstige Einsatzbereiche

Überall, wo es staubt wird der Bohrstaubfänger verwendet; er kann nicht nur an Bohrern und Kernbohrgeräten sondern auch als Aufsatz an Schleifern  verwendet werden, um Schleif- und Polierarbeiten kontrolliert durchzuführen.

Was man beachten kann

Bohrstaubfänger sollten zum einen leicht zu reinigen sein und zum anderen ein niedriges Gewicht besitzen, um ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten zu unterstützen. Kunststoff statt Metall hat sich hier als Werkstoff bereits seit längerem durchgesetzt. Mit einigen universellen Modellen kann man den Bohrstaubfänger mit unterschiedlichen Bohrmaschinen nutzen und ist damit modellunabhängig. Zum Teil müssen die Fangbeutel gereinigt oder getauscht werden.

Tipps und Tricks

Bohrstaubfänger, die an die Wand gehalten werden oder mittels Saugnapf dort befestigt werden: Hier muss man oft darauf achten, den Bohrer nicht zu schnell aus der Wand zu ziehen und dafür Sorge tragen, dass ein Saugnapf keine dauerhaften Spuren an der Wand bzw. Tapete hinterlässt, indem man den Saugnapf vorher besser gut reinigt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.