Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Bohrstaubfänger

  Bohrstaubfänger  (223 Angebote unter 28.872.548 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bohrstaubfänger“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Bohrstaubfänger"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Integrierter Sauger GDE 18V-16 (28 Angebote) 
Integrierter Sauger GDE 18V-16, Das Einatmen von Staub und ein dreckiger Arbeitsplatz sind nur zwei der Herausforderungen beim Bohren in Beton. Der GDE 18V-16 Professional ist eine bequeme, kabello...
Bosch
1600A0051M
ab € 88,57*
pro Stück
 
 Stück
Rems Saugrotor zur Staubabsaugung für REMS Pull und andere geeignete Sauger (4 Angebote) 
Saugrotor zur Staubabsaugung mit Anschlussgewinde G ½ außen, UNC 1¼ außen und mit Anschluss für REMS Pull und andere geeignete Sauger Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
REMS
180160R
ab € 141,27*
pro Stück
 
 Stück
Staubabsaugung (8 Angebote) 
An-/Abschaltautomatik für effektives Absaugen und Staubmanagement<br> AUTOPULSE™ integrierter automatischer Filterreinigungsmechanismus für eine am Werkzeug angebrachte Staubabsaugung, der die Luft...
Milwaukee
4933478509
ab € 154,87*
pro Stück
 
 Stück
Staubabsaugung (13 Angebote) 
Effiziente Staubabsaugung mit automatischem Betrieb über den Ein-/Aus-Schalter des Werkzeugs<br> AUTOPULSE™ integrierter automatischer Filterreinigungsmechanismus für eine am Werkzeug angebrachte S...
Milwaukee
4933478508
ab € 151,83*
pro Stück
 
 Stück
Staubabsaugung (7 Angebote) 
Entwickelt für eine effiziente Staubabsaugung mit automatischem Betrieb über den Ein-/Aus-Schalter des Werkzeugs<br> Der hocheffiziente HEPA-Filter sammelt 99,97 % der luftgetragenen Partikel bis z...
Milwaukee
4933478507
ab € 146,55*
pro Stück
 
 Stück
Staubabsaugung (14 Angebote) 
An-/Abschaltautomatik für effektives Absaugen und Staubmanagement<br> HEPA-Filter fängt 99,97 % aller Staubpartikel<br> Großer Staubauffangbehälter<br> Arretierbarer Tiefenanschlag aus Aluminium<br...
Milwaukee
4933447450
ab € 137,54*
pro Stück
 
 Stück
Staubabsaugung M18 auf 1 1/4 Zoll außen für Kernbohrmaschine EHD 2000, 1801 (4 Angebote) 
Produktbeschreibung: passend für Trocken-Kernbohrmaschine und Leichlösering 1 1/4" für Bohrkronen
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35230000
ab € 92,23*
pro Stück
 
 Stück
Stichsäge GST 150 BCE (22 Angebote) 
Stichsäge GST 150 BCE, Die kabelgebundene GST 150 BCE Professional ist eine robuste Stichsäge für anspruchsvolle Anwendungen. Bügelgriff mit Gasgebeschalter ermöglicht eine leichte Führung des Elek...
Bosch
0601513003
ab € 157,03*
pro Stück
 
 Stück
Bohrstaubfänger | Für Bohrer mit Ø 4 - 10 mm (1 Angebot) 
• Für Bohrer mit Ø 4 - 10 mm
Connex
COM455000
ab € 10,9564*
pro 8 Stück
 
 Packung
Staubabsaugung GDE 28 D (24 Angebote) 
Integrierter Sauger GDE 28 D, Leichte, integrierte Staubabsaugung: der GDE 28 D Professional. Die sehr kompakte und leichte Bauweise (nur 0,8 kg) sorgt für eine ausgezeichnete Ergonomie. Der Sauger...
Bosch
1600A021BH
ab € 39,81*
pro Stück
 
 Stück
STARMIX BF 12 Bohrfixx (Bohrstaub-Absaugung) (26 Angebote) 
STARMIX BF 12 Bohrfixx (Bohrstaub-Absaugung) Bohrlochabsaugung für absolut sicheres und staubfreies Bohren durch das patentierte 2-Kammer-System. Zuverlässiger Halt an Wänden und Decken durch Fests...
Electrostar
011370
ab € 17,88*
pro Stück
 
 Stück
Ersatzmanschette (9 Angebote) 
Universell einsetzbar mit allen SDS-Plus Bohrhämmern, unabhängig vom Hersteller oder von der Bauform<br> Einsetzbar mit SDS-Plus Hammerbohrern bis 215 mm Gesamtlänge<br> Einsetzbar mit allen Absaug...
Milwaukee
4932464917
ab € 4,78*
pro Stück
 
 Stück
Sidamo Saugkopf, für JET 30 i, JET 60 i (1 Angebot) 
Zur Verwendung mit = JET 30 i, JET 60 i Zubehör Typ = Saugkopf 40-mm-Zubehör für Sidamo-JET i-Staubsauger. Eine professionelle Serie von 40-mm-Zubehör für den Einsatz mit den Nass- und Trockensauge...
k.A.
20498068
ab € 59,16*
pro Stück
 
 Stück
Feinschliff-Druckluft-Excenterschleifer mit Staubabsaugung (9 Angebote) 
Abluftführung durch Abluftschlauch mit ergonomischen Design für ermüdungsfreies Arbeiten niedrige Bauhöhe und leichtes Kompositgehäuse für kontrolliertes Arbeiten für Schleif- oder Polierarbeiten w...
KS Tools
515.3061
ab € 122,68*
pro Stück
 
 Stück
Makita
199557-7
ab € 6,15*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   15   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Bohrstaubfänger
^

Mit dem Bohrstaubfänger die Luft sauber halten

Mit Bohrstaubfängern wird das aus dem Bohrkern vorn Bohrmaschinen herausgearbeitete Material aufgefangen oder aufgesaugt. Er hilft dort weiter, wo kein zweiter Mann mit einem Staubsaugerrohr am Bohrloch zur Verfügung steht. Es gibt einfache Methoden, wobei ein vibrierender Fänger unter das Bohrloch an die Wand gehalten wird über Zylinder, die zwischen Wand und Schaft der Bohrmaschine gesteckt werden bis hin zu Staubabsaugungen, die über entsprechende Öffnungen an den Geräten oder spezielle Saugköpfe oder einen Anschluss an einen Profi-Staubsauger den Schmutz und Staub in Fangbeutel leiten. Der Vorteil liegt darin, dass die Atemluft rein gehalten wird und weniger Schmutz nach der Arbeit beseitigt werden muss (kurze Abrüstzeiten).

Die übliche Verwendung

Der Bohrstaubfänger wird an Trocken-Kernbohrgeräten ebenso verwendet wie an Bohrmaschinen. Wichtig ist hier die Art der Werkzeugaufnahme und ob der Durchmesser des zur Verfügung stehenden Bohrerlochs - wie etwa von vier bis acht Millimeter - für die der Bohrstaubfänger passend ist. Wird der Fänger hinten oder vorn an einer Maschine befestigt, muss man auf den passenden Durchmesser des Anschlussstutzens achten. Von Vorteil ist in jedem Fall immer eine einfache und werkzeuglose Montage.

Sonstige Einsatzbereiche

Überall, wo es staubt wird der Bohrstaubfänger verwendet; er kann nicht nur an Bohrern und Kernbohrgeräten sondern auch als Aufsatz an Schleifern  verwendet werden, um Schleif- und Polierarbeiten kontrolliert durchzuführen.

Was man beachten kann

Bohrstaubfänger sollten zum einen leicht zu reinigen sein und zum anderen ein niedriges Gewicht besitzen, um ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten zu unterstützen. Kunststoff statt Metall hat sich hier als Werkstoff bereits seit längerem durchgesetzt. Mit einigen universellen Modellen kann man den Bohrstaubfänger mit unterschiedlichen Bohrmaschinen nutzen und ist damit modellunabhängig. Zum Teil müssen die Fangbeutel gereinigt oder getauscht werden.

Tipps und Tricks

Bohrstaubfänger, die an die Wand gehalten werden oder mittels Saugnapf dort befestigt werden: Hier muss man oft darauf achten, den Bohrer nicht zu schnell aus der Wand zu ziehen und dafür Sorge tragen, dass ein Saugnapf keine dauerhaften Spuren an der Wand bzw. Tapete hinterlässt, indem man den Saugnapf vorher besser gut reinigt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.