Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DT43902-QZ Trennscheibe Edelstahl flach 125x1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DEWALT DT43902-QZ Trennscheibe Edelstahl flach 125x1mm
DEWALT DT43902-QZ Trennscheibe Edelstahl flach 125x1mm
Artikel-Nr.:
     1955-39976242940
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT43902-QZ
EAN/GTIN:
     5035048545447
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
DEWALT DT43902-QZ Trennscheibe Edelstahl flach 125x1mm High Performance Edelstahl-Trennscheibe - flach Produktstärken:|Aluminiumoxid-Rezeptur in Profi-Qualität|Verstärktes Fiberglas als Trägermaterial|Premium-Harzverbindung von Trägermaterial und Körnung Lieferumfang:|High Performance Trennscheibe Edelstahl flach 125x1mm (Mindest-Bestellmenge 25 Stück)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DT43902-QZ
Werksnummer:
DT43902-QZ
Länge netto mm:
12,50
Breite netto mm:
12,50
Höhe netto mm:
0,10
Gewicht netto Kg:
0,031000
Gewicht brutto Kg:
0,031000
Ursprungsland:
MA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Trennscheibe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 0,98*
€ 1,40*
13 Tage
unbekannt
25
€ 6,95*
ab € 0,90*
€ 1,43*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,46*
12 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,74*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT43903-QZ
ab € 0,85*
Ähnlich
DeWalt
DT3506-QZ
ab € 6,68*
Ähnlich
DeWalt
DT20540-QZ
ab € 61,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.