Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 515.3440 Automatischer Druckluftschlauch-Aufroller, Ø 10mm x 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 515.3440 Automatischer Druckluftschlauch-Aufroller, Ø 10mm x 15m
KS Tools 515.3440 Automatischer Druckluftschlauch-Aufroller, Ø 10mm x 15m
KS Tools 515.3440 Automatischer Druckluftschlauch-Aufroller, Ø 10mm x 15m
KS Tools 515.3440 Automatischer Druckluftschlauch-Aufroller, Ø 10mm x 15m
KS Tools 515.3440 Automatischer Druckluftschlauch-Aufroller, Ø 10mm x 15m
Artikel-Nr.:
     1955-39976258093
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3440
EAN/GTIN:
     4042146809396
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Automatischer Druckluftschlauch-Aufroller, Ø 10mm x 15m
  • mit Wandhalterung
  • für Druckluft und Wasser
  • Trommel 180° frei schwenkbar mittels Wandbefestigung
  • elastischer, knickfester Hybrid-Polymer-Schlauch
  • automatische Rückholung
  • mit Einzugsführung
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  • Sperrvorrichtung
  • inklusive 1,5 m Anschlussschlauch
  • schlagfestes Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
eClassID:
21019000
HerstellerNr:
515.3440
Werksnummer:
515.3440
Länge netto mm:
44,00
Breite netto mm:
41,00
Höhe netto mm:
22,50
Gewicht netto Kg:
7,020000
Länge brutto mm:
44,00
Breite brutto mm:
41,00
Höhe brutto mm:
22,50
Gewicht brutto Kg:
7,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Automatischer Druckluftschlauch-Aufrolle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1020
€ 4,90*
ab € 70,22*
€ 86,60*
€ 4,90*
ab € 78,04*
€ 98,27*
€ 3,50*
ab € 80,65*
€ 98,71*
7 Tage
3075
Frei Haus
ab € 80,71*
€ 98,92*
Lager 1955
1021
€ 5,99*
ab € 81,72*
€ 100,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.