Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT597800 Motor-Einstellwerkzeug-Satz für VAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brilliant Tools BT597800 Motor-Einstellwerkzeug-Satz für VAG
Brilliant Tools BT597800 Motor-Einstellwerkzeug-Satz für VAG
Brilliant Tools BT597800 Motor-Einstellwerkzeug-Satz für VAG
Artikel-Nr.:
     1955-39976258171
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT597800
EAN/GTIN:
     4042146780015
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
Brilliant Tools BT597800 Motor-Einstellwerkzeug-Satz für VAG für Modelle: 1.9L, 2.0L TDI Pumpe/Düse 1.9L TDI 2.5L V6-TDI 3.3L V8-TDI 1.2L 3-Zylinder und 1.4, 1.6 l Benziner Lieferumfang: Einstell-Lehre für Nockenwelle (z. B. VW 1.9 l TDI) Arretierwerkzeug für Zahnriemenrad (z. B. VW, Škoda 1.9L, 2.0L TDI Pumpe/Düse) Arretierwerkzeug für Nockenwelle (z. B. VW, Audi 2.5L V6 TDI) Zahnriemenspannrollenschlüssel 3-fach verstellbar (universal, für VW, Audi) Arretierdorn für Einspritzpumpenrad (z. B. VW, Audi, Seat, Škoda u.a.) Halteblech für Zahnriemen-Spannvorrichtung (VW, Škoda 4-Zylinder TDI Pumpe/Düse) offener Steckeinsatz SW22 zur De-/Montage von Diesel-Einspritzdüsen Nockenwellen-Einstellwerkzeuge, zu verwenden wie OEM T10123, T10120, 3458, 3418, 2065A, 3366, T10098, 3418 Kurbelwellen-Einstellwerkzeuge, zu verwenden wie OEM T10121, 3242, T10050, T10100 Spannrollen-Arretierwerkzeuge, zu verwenden wie OEM T10060A, T10020, T10008, T40011 Einspritzpumpen-Arretierwerkzeuge, zu verwenden wie OEM 3359, 2064
Weitere Informationen:
eClassID:
21019000
HerstellerNr:
BT597800
Werksnummer:
BT597800
Länge netto mm:
59,10
Breite netto mm:
26,50
Höhe netto mm:
6,50
Gewicht netto Kg:
4,350000
Länge brutto mm:
59,10
Breite brutto mm:
26,50
Höhe brutto mm:
6,50
Gewicht brutto Kg:
4,350000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Motor-Einstellwerkzeug-Satz für VAG
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
331
€ 4,90*
ab € 72,12*
€ 90,52*
€ 4,90*
ab € 74,39*
€ 95,51*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,95*
€ 96,05*
7 Tage
331
Frei Haus
ab € 78,18*
€ 97,18*
Lager 1955
331
€ 5,99*
ab € 79,03*
€ 101,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.