Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor-Einstellwerkzeug-Satz für VAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Artikel-Nr.:
     3D23T-BT597800
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     BT597800
EAN/GTIN:
     4042146780015
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
für Modelle:

1.9L, 2.0L TDI Pumpe/Düse
1.9L TDI
2.5L V6-TDI
3.3L V8-TDI
1.2L 3-Zylinder und 1.4, 1.6 l Benziner

Lieferumfang:

Einstell-Lehre für Nockenwelle (z. B. VW 1.9 l TDI)
Arretierwerkzeug für Zahnriemenrad (z. B. VW, Škoda 1.9L, 2.0L TDI Pumpe/Düse)
Arretierwerkzeug für Nockenwelle (z. B. VW, Audi 2.5L V6 TDI)
Zahnriemenspannrollenschlüssel 3-fach verstellbar (universal, für VW, Audi)
Arretierdorn für Einspritzpumpenrad (z. B. VW, Audi, Seat, Škoda u.a.)
Halteblech für Zahnriemen-Spannvorrichtung (VW, Škoda 4-Zylinder TDI Pumpe/Düse)
offener Steckeinsatz SW22 zur De-/Montage von Diesel-Einspritzdüsen
Nockenwellen-Einstellwerkzeuge, zu verwenden wie OEM T10123, T10120, 3458, 3418, 2065A, 3366, T10098, 3418
Kurbelwellen-Einstellwerkzeuge, zu verwenden wie OEM T10121, 3242, T10050, T10100
Spannrollen-Arretierwerkzeuge, zu verwenden wie OEM T10060A, T10020, T10008, T40011
Einspritzpumpen-Arretierwerkzeuge, zu verwenden wie OEM 3359, 2064

UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT
UNSERE PREISE: SMART

In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!

Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
4330 g
OE-Code Audi:
T10008 | T10016 | T10020 | T10050 | T10060A | T10098 | T10100 | T10120 | T10121 | T10123 | T10264 | T10265 | T40011 | 2064 | 2065A | 3242 | 3359 | 3366 | 3369 | 3418 | 3458
OE-Code Seat:
T10008 | T10016 | T10020 | T10050 | T10060A | T10098 | T10100 | T10120 | T10121 | T10123 | T10264 | T10265 | T40011 | 2064 | 2065A | 3242 | 3359 | 3366 | 3369 | 3418 | 3458
OE-Code Skoda:
T10008 | T10016 | T10020 | T10050 | T10060A | T10098 | T10100 | T10120 | T10121 | T10123 | T10264 | T10265 | T40011 | 2064 | 2065A | 3242 | 3359 | 3366 | 3369 | 3418 | 3458
OE-Code Volkswagen:
T10008 | T10016 | T10020 | T10050 | T10060A | T10098 | T10100 | T10120 | T10121 | T10123 | T10264 | T10265 | T40011 | 2064 | 2065A | 3242 | 3359 | 3366 | 3369 | 3418 | 3458
Teile im Satz:
31 -tlg.
Verpackungsbreite mm:
590 mm
Verpackungshöhe mm:
59 mm
Verpackungslänge mm:
265 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3D23T
331
€ 4,90*
ab € 72,12*
€ 91,44*
€ 4,90*
ab € 74,51*
€ 96,36*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,73*
€ 96,90*
7 Tage
331
Frei Haus
ab € 77,85*
€ 98,04*
7 Tage
331
€ 5,99*
ab € 79,21*
€ 102,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3D23T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3D23T
Versand: Lager 3D23T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 65,00*
€ 4,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.