Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1359753 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042146780015 |
| |
|
| | |
| für Modelle:
1.9L, 2.0L TDI Pumpe/Düse 1.9L TDI 2.5L V6-TDI 3.3L V8-TDI 1.2L 3-Zylinder und 1.4, 1.6 l Benziner
Lieferumfang:
Einstell-Lehre für Nockenwelle (z. B. VW 1.9 l TDI) Arretierwerkzeug für Zahnriemenrad (z. B. VW, koda 1.9L, 2.0L TDI Pumpe/Düse) Arretierwerkzeug für Nockenwelle (z. B. VW, Audi 2.5L V6 TDI) Zahnriemenspannrollenschlüssel 3-fach verstellbar (universal, für VW, Audi) Arretierdorn für Einspritzpumpenrad (z. B. VW, Audi, Seat, koda u.a.) Halteblech für Zahnriemen-Spannvorrichtung (VW, koda 4-Zylinder TDI Pumpe/Düse) offener Steckeinsatz SW22 zur De-/Montage von Diesel-Einspritzdüsen Nockenwellen-Einstellwerkzeuge, zu verwenden wie OEM T10123, T10120, 3458, 3418, 2065A, 3366, T10098, 3418 Kurbelwellen-Einstellwerkzeuge, zu verwenden wie OEM T10121, 3242, T10050, T10100 Spannrollen-Arretierwerkzeuge, zu verwenden wie OEM T10060A, T10020, T10008, T40011 Einspritzpumpen-Arretierwerkzeuge, zu verwenden wie OEM 3359, 2064
UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART
In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!
Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Inhalt: | 31 | Gewicht in g: | 4330 | Hersteller: | Brilliant Tools |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brilliant, Tools, Motor-Einstellwerkzeug-Satz, für, VAG,, Art.Nr. |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 72,12* | € 90,52* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 74,39* | € 95,51* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,95* | € 96,05* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,18* | € 97,18* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 79,03* | € 101,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|